70213 車種別LEDウインカーステーセット DAYTONA(デイトナ) 36656137

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

車種別LEDウインカーステーセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード36656137品番70213
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,500

LEDウインカーを簡単に装着するための車種専用ウインカーステーキット!
LEDウインカーが、ボルトオン、カプラーオンにて装着できるウインカーステーキット。LEDウインカー専用ICリレー付き。

主な適合車種
モンキー/ゴリラ(12V)専用
モンキー/ゴリラ6V、インジェクション車両取付不可。
注意
※ポジション機能が使えなくなります。ステーのみのセットです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする