79334 エンジンクリーナー(外部洗浄剤) PERMATEX 36660145

エンジンクリーナー(外部洗浄剤)

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個(425mL)注文コード36660145品番79334
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200

金属パーツの洗浄に欠かせない脱脂&洗浄ケミカル。汚れの種類や状態によって使い分けることをおススメします。
エンジン外装部専用スプレー式洗浄剤。頑固に付着した油脂やホコリ、泥汚れ等もすばやく簡単に除去。スプレー後、水で洗い流すだけで洗浄完了。この手軽さが魅力。アルミ部はもちろん、プラスチック・ゴム等にも使用可能。

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.425L危険物の性状水溶性
注意
※使用方法を確認して正しくご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73389654
2019-09-17
用途: バイクのエンギン洗浄
その他業種

中古のバイクを購入でエンジン部分の洗浄に使用。クリーナー後の処理が楽である。次回も購入したい。

1が参考にしています
対象商品 : 73389654
2019-08-13
用途: バイクのエンジン回りの掃除に

スプレーを吹いてからブラシやタオル等でこすってみたが、それなりには汚れは取れたが、劇的な感じはなかった。普通の汚れ落としと変わらないような気がした。

対象商品 : 36660145
2018-07-04
用途: ミッション回りのオイル汚れ落とし

車をジャッキアップして下から覗きこんでの作業でしたが、このスプレーは広がらず線状に狙った所に噴射できたので効率よく汚れ落としが出来ました。吹き付け後少し時間をおいてブラシでこすって噴霧器に入れた水を掛けて汚れを流したらミッションケースのアルミ色が奇麗に現れました。

2が参考にしています
対象商品 : 36660136
2014-09-30
用途: エンジンのフィン洗浄に使用します。

こびり付いた油や泥が溶けるように落ちました。しつこい所は、ブラシを併用すれば確実だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーナー・ポリッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする