曜日別特売
CDRBU2WU40-270SZ-R73C CRBU2WU/CDRBU2WU-Z - ロータリアクチュエータ/角度調整付フリーマウントタイプ(CDRBU2WU40) SMC 36660532

※3-M06-2-CRBU2-CDRBU2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CRBU2WU/CDRBU2WU-Z - ロータリアクチュエータ/角度調整付フリーマウントタイプ(CDRBU2WU40)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個揺動角度(270) 270°注文コード36660532品番CDRBU2WU40-270SZ-R73C
参考基準価格(税別)¥31,680販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
揺動角度(270) 270°ベーン形式(S) シングルベーンリード線取出方法(C) コネクタ(W) 長軸キー、短軸一面取リード線(m)0.5サイズ(mm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類R73オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする