※3-M07-3-CRQ2-CDRQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CRQ2/CDRQ2 - 薄形ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRQ2BS10)
CDRQ2BS10-180-M9BM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
揺動角度
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
揺動角度
(180) 170°~190°
注文コード
36661528
品番
CDRQ2BS10-180-M9BM
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
揺動角度
(180) 170°~190°
クッション
(-) ラバークッション
軸
(S) 片軸
リード線(m)
() 1
サイズ(mm)
10
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M5
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード