曜日別特売
68211 MCペインター DAYTONA(デイトナ) 36662166

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MCペインター

(87件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本(300mL)
シャスタホワイト
シャスタホワイト
イタリアンレッド
スターライトシルバーメタリック
ピュアブラックパール
フォースシルバーメタリック
ブラック
モンツァレッド
ロスホワイト
マットビュレットシルバー
パールフェイドレスホワイト
パールシャイニングイエロー
ファイティングレッド
キャンディブレイジングレッド
シャイニーオレンジ
キャンディータヒチアンブルー
テラブルー
ローザンヌブルー(ロスマンズ)
クラシカルホワイト
デジタルシルバーメタリック
プラズマイエロー
グラファイトブラック
シルキーホワイト
チャッピーレッド
ビビッドオレンジメタリック2
ブラック2
ディープパープリッシュブルーメタリックC
ヤマハブラック
ブラックメタリックX
パールディープブルー
ブライトシルバーメタリック
ソニックシルバーメタリック
ブラック(ソリッド)
チャンピオンイエローNo.2
パールネブラーブラック
エボニー
キャンディーワインレッド
ファイヤークラッカーレッド
ライムグリーン
キャンディライムグリーン
パールミスティックブラック
メタリックスパークブラック
NEWライムグリーン
メタリックディアブロブラック
キャンディトーンブラウン
内容量1本(300mL)注文コード36662166品番68211
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

メーカーごとの純正色対応
MCペインターは各メーカーの純正色に対応したペイントスプレー。
部分補修時のペイントや、全体に色あせてしまった時の新車カラーの再現、または好みの他車カラーへのオールペイント等、様々に利用できます。
カスタムペイントに最適なオリジナルカラー
純正対応色以外にもオリジナル色のペイントスプレーも豊富にラインアップ。
鮮やかで深みのある輝きを発するキャンディー、キラキラと光を反射するパール等、自分だけのカスタムペインティングが楽しめます。

シャスタホワイト種別ソリッドカラーコードNH-138メーカーHONDA適合車種CBR750スーパーエアロ、アフリカツイン750、アフリカツイン650、トランザルブ600V、CBR400F/F2/F3、CBR400R、NS400R、VFR400Z、VF400F2インテグラ、CBX250S、FTR250、NS250F/R、VT250F、XLR250R、TLM220R、MTX200RW、XL200R、XR200R、XR100R、XLR80R、Dio-XRバハ、DJ-1、EZ-9、MBX50、NS50F、QR50、TLM50、CRシリーズ、Z50R、ジャイロアップ/キャノピー、シャリー、タクトフルマーク、モンキーBAJA、リード50R、リード50SS危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類見出しNoH05色の組み合わせX04+H05危険物の性状非水溶性
注意
※色を選ぶ前に必ずバイクの純正カラーコードをご確認ください。(ツートンカラーの場合は注意が必要です。)(同メーカーであっても類似色がありますので、正確にカラーコードをお調べください。)
※ホンダ車、スズキ車は車両に貼られているカラーコードをご参照ください。その他メーカーについては車両メーカーのカタログ等でお調べください。
※色の組み合わせが必要な場合、本品色以外のMC No.の色も必要となります。
※本品色と仕上がり色が異なる場合があります。(色の組み合わせをすることによって仕上がり色になります。)
※適合車種はあくまでも参考掲載です。車両の純正色番号またはメーカー色名称をご確認のうえ、同一のカラーをお選びください。
※仕上がり参考色は実際の塗料とは異なります。ご購入前に店頭のMCペインター色見本帳をご参照のうえお買い求めください。
※色の組合せにクリアーの指示が無いものでも耐ガソリンペイントクリアー(72709)で仕上げることをおすすめします。(特にガソリンタンク)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:87
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-17
用途: 自家塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

「近所の量販店では取扱っていない」「自宅に届く」文句なしで満足です。

対象商品 : 36663261
2025-11-09
用途: バイクの外装塗装用
しおざき建築建設業・工事業

色は綺麗に出るのですが、缶スプレーの為どうしても粗い吹き出しになってしまいます。もう少し細かいと有難いのですが…

対象商品 : 36662841
2025-04-20
用途: バイクメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

純正の色が購入できて大変満足してます!
またリピートすると思います。

1が参考にしています
2024-12-10
用途: バイクの塗装

問題なく綺麗に塗装できており、何回か再購入しております。

対象商品 : 36662631
2023-08-29
用途: YAMAHA車両の外装:修理・補修

1KT用に購入しました。多分在庫もあるのですが… 使い勝手は?十年前から変わらず。
何よりY純正部品同様に、現在も入手可能な事に感謝したいですね。

1が参考にしています
対象商品 : 36663286
2023-12-02
用途: バイク部品の塗装
サービス業

こちらの商品は粒子が細かく垂れづらいため、素人でもとても上手く塗装ができました。未経験の方にもおすすめできる商品です。

対象商品 : 36662482
2023-04-05
用途: バイクのメンテナンス用
旭高珠算塾サービス業

純正補修スプレーで取り扱いが終わった物まで販売されており助かりました

対象商品 : 36662726
2023-11-30
用途: バイクのメンテナンス

注文してからすぐに届きましたので本当に助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗装・塗料関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする