曜日別特売
426-420 洗濯機用防水パン カクダイ 36667723

426-420 洗濯機用防水パン カクダイ 36667723
426-420 洗濯機用防水パン カクダイ 36667723

洗濯機用防水パン

(9件のレビュー)
取扱い終了
内容量1枚注文コード36667723品番426-420
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,700
寸法(mm)640×640×83材質PP取付穴径(Φmm)142耐荷重(kN)(4点指示)3.6有効寸法(mm)(洗濯機設置)598×598
注意
※トラップは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36667723
2015-01-28
用途: 自宅の洗濯機入れ替えの為
平川工務店

前の2槽式の洗濯機で直置きで、排水は直接排水パイプにつないでいた為、今回全自動洗濯機用に洗濯パンの設置をしました。
業者に頼まないで自分で取付工事をしました。仕事の合間を見て2日余り掛かりましたが、施工は案外簡単でした。
カクダイの商品は仕事上よく使うので、安心して使用できます。有り難うございました。

2が参考にしています
対象商品 : 36667723
2015-01-30
用途: 自宅の洗濯パンが古かったので交換した。

今までのが90センチで大きすぎたので、洗濯機に会わせたいと思い、交換しました、価格も少し安いので助かります。

対象商品 : 36667723
2014-12-26
用途: 改装
クラフトサロンあみ

シンプルでお安い

対象商品 : 36667723
2013-12-11
用途: マンションの洗濯機置き場
マスダデンキ

排水がしやすくてよい

対象商品 : 36667723
2013-05-06
用途: 洗濯機の買い替えで洗濯洗面室のレイアウトほ変更による

価格面から一抹の不安がありましたが、他のメーカー品にそん色なくコストパフォーマンスに優れている。

対象商品 : 36667723
2013-04-28
用途: 現有パンが二層式用で全自動への交換と洗濯室の空間有効活用のため

少しサイズが大きいですが洗濯容量の小さい洗濯機であり洗濯機メーカーが色々なサイズで製作しており全てにどんぴしゃを要求するのは酷というもの、スペースが出来た部分は有効活用することにしました。

対象商品 : 36667723
2013-04-24
用途: リホーム

安くてもちゃんと使えます。ありがたいです。

対象商品 : 36667723
2013-02-06
用途: 自家用として洗濯機に敷く
ミルクの家

肉厚も有り、しっかりした作りで、大満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする