※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KOITO(小糸製作所)
フォグ・バックランプ 12V
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
定格電力(W)
35
35
55
口金
P15d-30(ツバ付シングル)
P15d-30(ツバ付シングル)
BA15s(ツバなしシングル)
BA15s
ガラス球形式
RP35
RP35
S25
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
36669175
品番
8321
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
用途
ヘッドランプ、フォグランプ
適合
-
色
クリア
定格電力(W)
35
口金
P15d-30(ツバ付シングル)
ガラス球形式
RP35
タイプ
シングル球
定格電圧(V)
12