※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KOITO(小糸製作所)
カラーバルブ 12V
(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1箱(10個)
注文コード
36670261
品番
3441Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,400
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
色
イエロー
定格電力(W)
10
口金
BA15s
ガラス球形式
G18
タイプ
シングル球
定格電圧(V)
12