Qlight
積層信号灯
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
内容量
1台
色
上から:R-赤/A-黄/A-黄/G-緑
種類
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
注文コード
36670675
品番
QTG60LF-BZ-4-12-RAAG
販売価格(税込)
¥24,624
販売価格(税別)
¥
22,385
バスケットに入れる
この商品は
色・種類
など
10000
種類から選べます
他の種類を見る
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途
モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質
レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
色
上から:R-赤/A-黄/A-黄/G-緑
電圧
AC/DC12V
種類
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
段数
4
外径(Φmm)
60
保護等級
一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)
-30 ~ +50
ブザー音
有
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CE、UL
関連資料:
(0.99MB)
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。