曜日別特売
P4514 フラッシャー球 KOITO(小糸製作所) 36671047

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フラッシャー球

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
定格電力(W)21
ガラス球形式S25
内容量1パック(2個)注文コード36671047品番P4514
参考基準価格(税別)¥360販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

テール&ストップ球

ガラス球形式S25定格電圧(V)12定格電力(W)21口金BA15s
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36671047
2023-05-02
用途: ク〇タトラクターの社外ウインカーの球
誠裕丸農・林・水産業

12Vで23Wは大きすぎるかなと思ったが、昼間でも点滅がハッキリ見えて大変良い。

対象商品 : 36671065
2021-08-26
用途: フォークリフト用
運輸・通信業

品質で間違いないと思い購入しました。値段もリーズナブルだと思います。

対象商品 : 36671047
2017-07-18
用途: 自家用車に取付
運輸・通信業

小糸製作所の製品です。良いです。何の問題も有りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする