曜日別特売
KP329-4 ファミリープレート KP329 アイテック 36672097

ファミリープレート KP329

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1枚文字内容子供飛び出し注意注文コード36672097品番KP329-4
参考基準価格(税別)¥630販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569
文字内容子供飛び出し注意取付方式テープ付材質ハッポーム(ポリプロピレン)仕様テープ付寸法(mm)300×200×1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36672106
2017-06-08
用途: 犬の散歩 からの 被害回避
建設業・工事業

犬の散歩からの被害回避で
使っていた物の経年劣化に
よる交換品 前回も同じもので
まわりからの評判もよく
同じ物にしました。
耐久性もなかなかのものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする