LY-BPT SLEEK GLIDE ブレーキケーブルキット ALLIGATOR(アリゲーター) 36674486

LY-BPT SLEEK GLIDE ブレーキケーブルキット ALLIGATOR(アリゲーター) 36674486
LY-BPT SLEEK GLIDE ブレーキケーブルキット ALLIGATOR(アリゲーター) 36674486
LY-BPT SLEEK GLIDE ブレーキケーブルキット ALLIGATOR(アリゲーター) 36674486

SLEEK GLIDE ブレーキケーブルキット

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ホワイト(WH)
内容量1セット注文コード36674486品番LY-BPT
参考基準価格(税別)¥4,840販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

アウターケーブル
:カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー(コイル)、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れ、カラーも豊富な7色展開です。
インナーケーブル
:ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで、摩擦を軽減した「スリック・ステンレス・ケーブル」に、耐久性に優れ最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングすることで、自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。
サビに強いステンレス製で、初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。
ATB/MTB、ROAD兼用の両エンド仕様となっているため不要な方を切り落とすことでATB/MTB、ROADそれぞれに対応します。

ホワイト(WH)セット内容アウターケーブル(Φ5mm×2000mm)×1本、インナーケーブル(Φ1.6×1000mm、Φ1.6×2000mm)×各1本、ノーズ付アウターキャップ×4個、アウターキャップ×2個、インナーエンドキャップ×2個、Oリング×2個材質ステンレスケーブル種類アウターケーブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36674504
2016-05-02
用途: 補修

値段の割に、55点くらい、コーティングもいまいち薄くアウターも
期待程でもない。

対象商品 : 36674477
2012-03-27
用途: 自転車整備

小物まで全て入って、この価格はお買い得と思います。価格改定前に、もう何セットか購入しておけば良かったです。

対象商品 : 36674477
2011-12-14
用途: 折りたたみ自転車の、修理用
NS商会

自転車パーツを購入できるようになり、自分用の自転車のカスタマイズ用に購入。通常の黒や灰色でなく、好みの色に替えれるのでよい。錆びのせいか少しもどりの悪くなったブレーキもスムーズに動くようになり満足です。セットになっているので買い忘れもなく、ありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする