自転車部品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
2026-05-06
用途: 修理用
その他業種
インナーワイヤーと併せて、アリゲーターのアウターケーブルも安価ですが性能的には全く問題ありませんので、よく利用しています。
2026-06-02
用途: 自転車のシフトアウターワイヤーに使用
アトリエ大和田 様
ニッパーでカットしたので切り口が荒れて自転車のループに通すのに苦労した。
180CMから5cm刻みでカット済のものがあればうれしい。
2025-09-23
用途: シフトケーブル
ママチャリ 26インチ 外装6速のシフトケーブルのアウターが切れて中のワイヤーが飛び出て、シフトチェンジができないために交換しました。シマノのロボシフトでしたが、長さは長くカットして使うことができました。問題はなかったです。
2人が参考にしています
対象商品 : 19347107
2024-03-28
用途: ロードバイクのメンテナンス
建設業・工事業
ロードバイクの交換用として購入しました。
モノタロウブランドはブレーキ用アウターしか販売されていないため、シフト用はこちらを使用することにしました。純正品と遜色ない使用感で次回交換時も購入すると思います。
対象商品 : 19347082
2024-02-07
用途: シティサイクルの補修
自動車・二輪車・自転車関連業
アウターケーブルが削れて傷んでいたため交換。ケーブルの色も選択できるので違和感なく補修することができました。
対象商品 : 19347082
2023-12-18
用途: 子供の自転車の修理
増田モータース商会 様
子供がシフトチェンジしないと言うので交換のため購入したのです。近くの自転車店で見積依頼したら1万円位と言われました。それではと言う事で自分でやって見ました。ケーブルはてつのこで直ぐに切れます。ワイヤーカッターなど必要ありません。少しバリが出ますので穴を整形が必要です。あとは元通りに着けるだけです。2000円位で直りました。モノタロウさん大変助かりました。
よくあるご質問(FAQ)
「ケーブル(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります
関連キーワード