理研化学
防災面 350-M
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
36675825
品番
350-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
円筒型レンズを使用したヘルメット装着型の防災面です。(MP型用)
用途
MP型ヘルメット用
形状
ヘルメット取付型防災面
材質(レンズ)
アクリル
適合
(ヘルメット):MP型
型式
円筒型
寸法(mm)
215×250×2
質量(g)
225
レンズ色
クリア