曜日別特売
1MAC5060S アクリルカーブミラー 角型一面 ナック・ケイ・エス 36677121

1MAC5060S アクリルカーブミラー 角型一面 ナック・ケイ・エス 36677121
1MAC5060S アクリルカーブミラー 角型一面 ナック・ケイ・エス 36677121

アクリルカーブミラー 角型一面

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1式曲率半径R3000注文コード36677121品番1MAC5060S
参考基準価格(税別)¥69,900販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

ナックのアクリルミラーは独自の真空蒸着成形により生産され、アクリル樹脂の優れた反射率・耐候性を最大限に活用し、明るく鮮明な映像と確かな安全を提供しています。
さらに、材料の選定から出荷まで一貫した生産システムを採用し、厳密な製品チェックを行い、道路反射鏡設置基準の品質検査、構造強度試験項目にすべて合格した製品です。

型式角型仕様ポール付きタイプ一面鏡板厚(mm)3.0材質(ミラー)アクリル(メタクリル樹脂)支柱の高さ(mm)3600支柱厚さ(mm)3.2支柱径(Φmm)76.3曲率半径R3000
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※「注意↑」の札はついておりません。
※「ポール付き」の商品は、本州・四国地域でも配送が不可の地域がございます。ご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき10,000/税込11,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
九州地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36677155
2015-04-22
用途: 地下駐車場出入口の安全確保に設置した。
フラワータウン・アミル21管理組合

これまでの丸型では 死角があったが 今回の4角型は やや大型にしたこともあって 安全確認が できるようになった。 少々物入りではあったが 購入・設置して 今は満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする