曜日別特売
303-121M メッキタイラップ KIJIMA(キジマ) 36677654

メッキタイラップ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)140
内容量1セット(5本)注文コード36677654品番303-121M
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

特殊メッキによって曲げに強くメッキが剥がれにくい。アメリカンまたはカスタム車両のワンポイントにどうぞ。

メッキ全長(mm)140幅(mm)3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36677654
2021-10-14
用途: バイクメンテ
製造業

品質もしっかりしており、車体外観を損なわず、施工できました。

対象商品 : 36677663
2015-02-16
用途: バイク配線の束ね

もう少し安価だとベストです。

対象商品 : 36677654
2012-07-12
用途: メッキ等のところに、配線をはわせるのに使います。(ハンドル、ホーク等)
有限会社大塚家具工業

合わせて、メッキコルゲートチューブも扱っていただければありがたいのですが。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後の製品ラインナップ展開の参考とさせて頂きます。

対象商品 : 36677654
2015-03-12
用途: ドレスアップ

とにかく見た目が良くなしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

結束具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする