曜日別特売
- ステンレスソケット(SUS304) 大阪魂 36680944

 

- ステンレスソケット(SUS304) 大阪魂 36680944
- ステンレスソケット(SUS304) 大阪魂 36680944

ステンレスソケット(SUS304)

(29件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード36680944品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
材質(本体)SUS304(ヘアライン)呼び径(mm)32形状ソケット付属品タッピングビス寸法C(mm)21.8寸法B(Φmm)61寸法A(Φmm)32.3材質(ビス)SUS
注意
※Φ38は取付穴が4箇所になります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36680944-2948369632mm- ステンレスソケット(SUS304) フジテック・ジャパン 29483696ステンレスソケット(SUS304)フジテック・ジャパン1個
199
税込219
ブランド名変更のため
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-08-24
用途: ハンガーパイプの受け金物として
建設業・工事業

磁石に付くステンレスです。物自体は問題無いのですが付属のビスはプラス1のビットが必要な上インパクトを使うとすぐ頭をなめてしまいます。抜き差しならなくなるので注意が必要です。

対象商品 : 36680935
2020-06-03
用途: ステンパイプをカーテンレールとして使うため

とても止めやすく利用ができました。カーテンレール年もカッコよくすてにに出来上がりました

対象商品 : 36680944
2019-10-22
用途: ハンガーラック
pochi-ams

同社のステンレスパイプを併用してハンガーを(大量に)吊るしています。
いたって普通に使えています。
耐久性等は長期でないとわかりかねますが、特に問題は無い様に見受けられます。
ビス止めするフレア部にもう少し余裕があれば助かります。
電動ドライバーがパイプに触れて作業し辛かったです。
今後バリエーションが増えると嬉しいです。

対象商品 : 36680926
2020-01-06
用途: ややムラあり
個人のお客様

パイプ口が薄いので、ゆがんでいるものが多数ありましたが、
取り付け前にパイプを通して補正できるので良しとします。
市販の19mmパイプがぴったりです。
もうすこし製品の厚みがあれば最高なのですが。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の課題として検討させていただきます。

対象商品 : 36680935
2019-11-06
用途: ポールの固定

ちょっと薄くて弱い感じはしますが十分実用に耐えます。

対象商品 : 36680944
2019-03-17
用途: ハンガー掛け
オールマリン

取り付ける板が固いと付属の木ネジではなめるようです、もう少し食い込みの深い木ネジだったらよかった。

対象商品 : 36680944
2022-10-23
用途: 室内柵の作成
その他業種

他に市販されている同製品と全くそん色ないつくりでした。

対象商品 : 36680926
2018-05-17
用途: 19パイプの固定

薄っぺらいけど使用に際し問題ないと思います。
バリが多いというほうが気になった(ソケット部分のバリはなく木ネジの3穴のバリ)。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする