- DC クロームエルボ 回転止ネジ無 大阪魂 36681032

 

- DC クロームエルボ 回転止ネジ無 大阪魂 36681032
- DC クロームエルボ 回転止ネジ無 大阪魂 36681032

DC クロームエルボ 回転止ネジ無

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード36681032品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
寸法A(Φmm)38.6寸法B(Φmm)44.5寸法C(mm)69.5形状エルボ材質(本体)ZDC/クロームメッキ呼び径(mm)38

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36681032-2948376638mm- DC クロームエルボ 回転止ネジ無 フジテック・ジャパン 29483766DC クロームエルボ 回転止ネジ無フジテック・ジャパン1個
999
税込1,099
ブランド名変更のため
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-04-19
用途: けんすい棒
その他業種

商品は普通。でも止めねじが無いからお家のDIYだと溶接しない限り使えないかもしれません。クランプの方がおすすめだと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 36681005
2019-05-18
用途: やまのいも棚づくりに利用。
その他業種

つる用の網掛け時、引っかかることもなくなり、作業効率アップ。十分納得。

対象商品 : 36681032
2017-04-19
用途: マフラーの角度付け

マフラー側はブカブカですが使用パイプにジャスティス

対象商品 : 36681023
2011-11-13
用途: 繋ぎ目」
有限会社ハナカツ

つくりが雑

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする