おおむね満足です。
内部のバリがありパイプを通す時に傷が入りそうだったり、イモネジがいまいち信用できず
タッピングビスをしようしたりしましたが、安くていい商品です。
差し込みが13mm少なく、せめて20mm以上確保してほしい、耐久性が心配。
貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
外径25.4㎜のパイプではきつくて入らなかったので、切削し直して使用した。
1手間余計にかかった。
貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
品質に問題はなかったが、回転止めのネジの噛み合わせが悪いのがありました。
貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。