- DC クロームクロス 回転止ネジ付 大阪魂 36681276

 

- DC クロームクロス 回転止ネジ付 大阪魂 36681276
- DC クロームクロス 回転止ネジ付 大阪魂 36681276

DC クロームクロス 回転止ネジ付

(7件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード36681276品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
寸法A(Φmm)38.5寸法B(Φmm)44.5寸法C(mm)79.6寸法D(mm)7形状クロス材質(本体)ZDC/クロームメッキ呼び径(mm)38付属品回転止ネジ(M4)、レンチ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36681276-2948398538mm- DC クロームクロス 回転止ネジ付 フジテック・ジャパン 29483985DC クロームクロス 回転止ネジ付フジテック・ジャパン1個
1,298
税込1,428
ブランド名変更のため
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36681242
2021-02-24
用途: ビニールハウス組み立てパイプ接手として
その他業種

回転止めネジを求めていたパイプ組み立てで平面クロスに便利

対象商品 : 36681267
2017-07-14
用途: クローゼットのパイプ取付

おおむね満足です。
内部のバリがありパイプを通す時に傷が入りそうだったり、イモネジがいまいち信用できず
タッピングビスをしようしたりしましたが、安くていい商品です。

対象商品 : 36681267
2017-08-02
用途: 手摺と物干しを格子状に
その他業種

セットボルトをパイプ1本に2ヶ所付けて欲しいと思いました。

対象商品 : 36681267
2017-07-13
用途: ステンレス棒の、組み立て
自動車・二輪車・自転車関連業

差し込みで、ビス止めがあり、良い。いいものです。使えます。

対象商品 : 36681251
2017-07-07
用途: 家具のスタンド製作
山田自動車

差し込みが13mm少なく、せめて20mm以上確保してほしい、耐久性が心配。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 36681251
2015-06-01
用途: 棚作成

外径25.4㎜のパイプではきつくて入らなかったので、切削し直して使用した。
1手間余計にかかった。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 36681267
2014-03-25
用途: 洋服を
建設業・工事業

品質に問題はなかったが、回転止めのネジの噛み合わせが悪いのがありました。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする