- ステンレス棚柱用 フック 大阪魂 36682064

 

- ステンレス棚柱用 フック 大阪魂 36682064
- ステンレス棚柱用 フック 大阪魂 36682064
- ステンレス棚柱用 フック 大阪魂 36682064

ステンレス棚柱用 フック

(33件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード36682064品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

ステンレス棚柱(注文コード:36682055)用のフックになります。

材質SUS430仕様ゴム無、養生シート無厚さ(mm)0.8棚受け金具棚柱用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36682064-29484360ゴム無- ステンレス棚柱用 フック フジテック・ジャパン 29484360ステンレス棚柱用 フックフジテック・ジャパン1個
42
税込46
ブランド名変更のため
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:33
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-06-24
用途: 食器棚/下駄箱
丸山木工房

製品に特に要望はありませんが、数使うし取り付けて引き渡すので、個別包装でない方が使いやすいし経済的。

対象商品 : 36682064
2022-11-20
用途: DIY
製造業

収納棚を作りました。棚板は可動式にしたかったので取り付け簡単なレールタイプをチョイスしました。フックは数センチ単位で高さを変えれるのでとっても便利です。皆さんにおすすめしたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 36682064
2022-11-17
用途: DIY
製造業

収納棚を作りました。棚板は可動式にしたかったので取り付け簡単なレールタイプをチョイスしました。フックは数センチ単位で高さを変えれるのでとっても便利です。皆さんにおすすめしたいと思います。

対象商品 : 36682064
2022-07-12
用途: 棚受け

デザインはダサいけど、コスパが良くて機能十分でした。

対象商品 : 36682064
2021-03-21
用途: 事務所の棚製作
自動車・二輪車・自転車関連業

棚柱とセットで購入しました。双方とも大変リーズナブルで助かりました。レビューの中では、一度取り外して付けようとすると、材質がやや弱いといった内容がありましたが、慎重に取り外しをすることで大丈夫そうです。コストパフォーマンスに優れたお品に満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 36682064
2020-09-21
用途: 棚板を追加したい時
その他業種

靴箱の棚板を追加したいため、購入しました。
家にいながら注文ができて、巣篭もりしながら家を使いやすいようにメンテナンスする今、大変重宝しました。家のサイズと合うかなと不安でしたが、サイズもピッチもピッタリでした。

1が参考にしています
対象商品 : 36682064
2020-12-01
用途: 棚板の支持
製造業

弾性が弱く、加えた力によって変形すると、元の形にまでは戻らない個体がいくつかある。一旦セットすれば棚板の支持は問題なくできる。値段が安く、コストパフォーマンスは良いと思う。

対象商品 : 36682064
2020-11-30
用途:
製造業

汎用がきき便利です。もう少し弾力があると良い感じ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする