※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDS1CH125)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
220
オートスイッチ種類
A44 有接点-汎用形-DIN端子-表示灯有-2線-なし
注文コード
36684043
品番
CDS1CH125-220-A44
参考基準価格(税別)
¥72,050
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
220
タイプ
(H) エアハイドロタイプ
ねじの種類
(-) Rc
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
A44 有接点-汎用形-DIN端子-表示灯有-2線-なし
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード