曜日別特売
SW-303 補助輪 PALMY 36684313

補助輪

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
適合18インチ用
内容量1セット注文コード36684313品番SW-303
参考基準価格(税別)¥3,690販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ポップなカラーでどんな自転車にもあいます。
汎用性が高くほとんどの自転車に取り付け可能です。

用途
二輪(自転車)を補助する車輪
適合18インチ用付属品取付金具材質樹脂/スチール(タイヤ)ブラック/(ホイール)ホワイト/(ホイールキャップ)イエロー質量(g)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36684331
2020-05-12
用途: 子供車につける
さくらサイクル自動車・二輪車・自転車関連業

商品としては何も問題はないが、色が他の色が欲しかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする