- カラー木目ソケット 大阪魂 36690832

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- カラー木目ソケット 大阪魂 36690832
- カラー木目ソケット 大阪魂 36690832

カラー木目ソケット

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード36690832品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
寸法A(Φmm)10.3寸法B(Φmm)26.9寸法C(mm)10.1材質ZDC呼び寸法(mm)10形状ソケット付属品取付ビス仕上木目調塗装
注意
※木目調塗装のため、個々に色調、模様が異なります。御了承願います。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36690832-2948462410mm- カラー木目ソケット フジテック・ジャパン 29484624カラー木目ソケットフジテック・ジャパン1個
279
税込307
ブランド名変更のため
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36690884
2015-03-01
用途: 手摺

木目がパイプに対して貧弱で残念でした。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする