※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
カラー木目ソケット
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
36690875
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(Φmm)
26.3
寸法B(Φmm)
47
寸法C(mm)
16.4
材質
ZDC
呼び寸法(mm)
25
形状
ソケット
付属品
取付ビス
仕上
木目調塗装
注意
※木目調塗装のため、個々に色調、模様が異なります。御了承願います。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
36690875
-
29484667
25mm
カラー木目ソケット
フジテック・ジャパン
1個
¥
459
税込
¥
505
ブランド名変更のため