HS-500L ハロゲンライト500W 1灯式軽量三脚仕様5m(アース付) 日動工業 36691286

ハロゲンライト500W 1灯式軽量三脚仕様5m(アース付)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード36691286品番HS-500L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,000

多種多様な使用が可能。
強力バイスを標準装備。
持ち運びに便利な取っ手付き。

用途
屋外型
仕様
電線種:VCTF0.75mm2×3芯
防雨型シーソースイッチ
強力鍛造バイス付
明るさ(Lm)10000電球の種類ハロゲン電線長さ(m)5(アース付)電源タイプ電源コード式芯数3特殊用途防雨セット内容HS-500D-5ME、S-001(軽量三脚)寸法(mm)(ライト)300×190×165質量(kg)5.4(電球)2900k高さ(mm)約1020~約2070出力(W)500ピッチ(mm)73定格電流(A)3.8入力電圧(V)100(50/60Hz)耐水性防雨タイプ使用場所屋外
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36691286
2018-09-11
用途: 作業照明
農・林・水産業

思った以上の発熱、傾斜角に制限がある等の一般的なハロゲン球の欠点はありますが、とにかく明るくて重宝しています。耐久性が不安で予備球を購入しましたが、未だ交換に至っていません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする