曜日別特売
HS-500LW-S01 ハロゲンライト500W 2灯式スタンダード三脚仕様5m(アース付) 日動工業 36691304

※キャスターは付属しておりません

ハロゲンライト500W 2灯式スタンダード三脚仕様5m(アース付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード36691304品番HS-500LW-S01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥45,000

多種多様な使用が可能。
強力バイスを標準装備。
持ち運びに便利な取っ手付き。

用途
屋外型
仕様
電線種:VCTF0.75mm2×3芯
防雨型シーソースイッチ
強力鍛造バイス付
電球の種類ハロゲン使用場所屋外特殊用途防雨電源タイプ電源コード式明るさ(Lm)10000(×2灯)セット内容HS-500D-5ME×2灯、F-01(フラットバー)、S-01(スタンダード三脚)寸法(mm)(ライト)300×190×165質量(kg)9.4(電球)2900k高さ(mm)約1040~約2090出力(W)500(×2灯)ピッチ(mm)73定格電流(A)3.8×2入力電圧(V)100(50/60Hz)電線長さ(m)5(アース付)芯数3耐水性防雨タイプ
注意
※キャスターは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする