KIJIMA(キジマ)
モンキー用ヘッドライトステー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
36691541
品番
205-758
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
ベーツライト等の1点支持タイプのヘッドライトを取り付けるためのステー。
用途
ポトムマウントライト用(ベーツライト等)
材質
スチール
色
ブラック
寸法L(mm)
50
メーカー
HONDA
適合車種
モンキー
注意
※純正ウインカー使用不可。