曜日別特売
STK-040-250 フレキシブルチューブ ULVAC(アルバック) 36692625

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フレキシブルチューブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃翌々日出荷とは
フランジタイプKF-40
長さ(mm)250
内容量1本注文コード36692625品番STK-040-250
参考基準価格(税別)¥17,800販売価格(税込)¥19,578
販売価格(税別)
17,798
フランジタイプKF-40長さ(mm)250最小曲半径(mm)90トラスコ品番365-2467材質SUS316質量(g)300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする