曜日別特売

バルブ ダブル(12V)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(2個)
定格電力(W)23/8
アンバー
ガラス球形式G18
内容量1セット(2個)注文コード36693517品番217-6006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥860
アンバータイプダブル定格電力(W)23/8定格電圧(V)12ガラス球形式G18
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※電球のワット数はノーマルと同じ物を使って下さい。ワットが変わるとハイフラ、ローフラ、球切れなどの原因となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36693544
2014-07-21
用途: オートバイの灯火設備
有限会社川端

全体の大きさが押さえられていて、W数も10/5Wと使いやすい。
なかなか店舗等では探しきれないのでこちらで購入
品質は、とても良いと感じました。
価格は、希望より高め
実は、ソケットの単体を探していたらW球用のソケットしか売っていなかったため
こちらを選択しました。
シングルソケットの単体も販売して欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする