曜日別特売
138SPW シンプリーズクリアーファイル差し替え式 キングジム 36695391

 

138SPW シンプリーズクリアーファイル差し替え式 キングジム 36695391
138SPW シンプリーズクリアーファイル差し替え式 キングジム 36695391
138SPW シンプリーズクリアーファイル差し替え式 キングジム 36695391
138SPW シンプリーズクリアーファイル差し替え式 キングジム 36695391

シンプリーズクリアーファイル差し替え式

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
水色
ポケット数(付属)25、(最大)80
内容量1冊注文コード36695391品番138SPW
参考基準価格(税別)¥1,390販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

台紙入りの丈夫なポケット。ポケットの追加も簡単。
差し替え式。台紙あり(表紙と同系色)。
グリーン購入法適合品。

背幅(mm)36幅(mm)269高さ(mm)317ポケット数(付属)25、(最大)80厚さ(mm)(表紙)1.1水色材質表紙:再生PP55%、ポケット:再生PP40%サイズA4タテ穴数30穴アズワン品番64-8827-03グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-08
用途: 資料保存時
株式会社エヌ・ピー・アール不動産業

資料を保存するのに購入しました。後で追加でファイルを足すことができるので便利です。見た目も落ち着いていてしっかりしているのでお勧めです。

対象商品 : 36695355
2025-12-18
用途: 記録用ファイル
その他業種

カバーも強くて置きやすく、適度な枚数で使いやすく便利

対象商品 : 36695355
2025-10-16
用途: 書類の整理
その他業種

整理しやすく、物がしっかりしているので、次回も購入したい

2025-05-25
用途: 整備書等
有限会社ファリーナ

非常に使いかってがよいので助かっています。
次回も同じシリーズでまとめていきたい。

対象商品 : 36695337
2024-07-09
用途: 年次点検書類のファイリングに

まさにティファニーブルーのファイルです。
好きな色なので気分あがりますねー。
まぁ、ファイルを開けば中に入っているのは、機械類の年次点検書類なのですが(笑)

対象商品 : 36695355
2022-06-12
用途: 取扱い説明書の保存
製造業

リピート購入です。
クリアーファイル差し替え式なので便利。
ロック機構がしっかりしている。

対象商品 : 36695364
2021-01-11
用途: 資料の整理
A.M.N.教育・研究機関

しっかりしていて、留め具も2段階なので使いやすい。
中のクリアーファイルも追加で増やせるので、便利。

1が参考にしています
対象商品 : 36695294
2019-05-31
用途: 仕事の書類用
医療・福祉・介護関連業

このシリーズは、これまで職場で3色、幅は2種類ずつ使用しています。しっかりした作りで使いやすくお気に入りです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする