217-4104 補修テールレンズ(赤) KIJIMA(キジマ) 36703651

補修テールレンズ(赤)

(6件のレビュー)
取扱い終了
形状楕円
内容量1個注文コード36703651品番217-4104
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥800

テールランプの補修用レンズ。

形状楕円厚さ(mm)5.5寸法(mm)(縦×横)50×80レッドタイプオーバルフラットねじピッチ(mm)69
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36703581
2021-09-28
用途: 自動車整備

キジマ製の交換として購入しました。普通に問題無く使用出来ます。

対象商品 : 36703633
2020-10-01
用途: SR400 1JR(1999年式)に使用
運輸・通信業

ミニキャッツアイ フレアーBIG用 使用していたものが くすんできた上に熱で変形してしまった(私の取り付けミスで傾いてしまった) 補修部品があって大変助かりました。

対象商品 : 36703581
2020-01-23
用途: 今取り付けている部品と交換
その他業種

前のものは電球の熱にやられ内側から溶けてきた。長く販売して欲しい商品

1が参考にしています
対象商品 : 36703633
2018-12-04
用途: バイクのカスタム
運輸・通信業

対応が早く、見た目もかっこよくなってとても満足しています。

対象商品 : 36703581
2017-04-03
用途: バイクのメンテナンスに使用
サービス業

現行のキジマ製がくすみ出したので、
交換しました。取り付け後、くすみも無くなり視認性もアップしクリアーになり非常に見た目も良く、満足しています。

対象商品 : 36703703
2014-12-16
用途: バイク補修に
自動車・二輪車・自転車関連業

他の注文と一緒に購入しました。
ここより安価なネットショップもありますが、送料がかかるので
モノタロウさんで購入しました。
3000円以上送料無料は助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト・ウインカー・テールレンズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする