KIJIMA(キジマ)
スモールウインカーランプ(プラボディー)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
レンズ色
クリア
アンバー
クリア
タイプ
#383
#300
#383
色(本体)
メッキ
ブラック
メッキ
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
36705724
品番
219-5082
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
シャフト状のステーにカシメるタイプのウインカー
レンズ色
クリア
寸法(mm)
Φ34×63
タイプ
#383
付属バルブ
G18:12V23W
色(本体)
メッキ
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。