KIJIMA(キジマ)
スモールウインカーランプ(アルミダイキャスト)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色(本体)
ブラック
ブラック
シルバー
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
36705742
品番
219-5075
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
シャフト状のステーにカシメるタイプのウインカー
レンズ色
アンバー
寸法(mm)
Φ35×55
タイプ
#680
付属バルブ
S球バルブ無し
色(本体)
ブラック
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。