曜日別特売
203-9122 ミニスクエアーミラー メッキ KIJIMA(キジマ) 36708192

ミニスクエアーミラー メッキ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード36708192品番203-9122
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400
種別左右兼用仕様クランプ式適合左右兼用寸法(mm)52×109
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36708192
2014-07-01
用途: バイク整備

「ミニスクエアーミラー メッキ」は、クランプ式とネジ式が有ります。ネジ式はステーとミラーヘッドとの接続が調節可能ですが、ネジ式はそうでは有りませんでした。商品写真からは読み取れませんので注意が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする