曜日別特売
203-9162 ミニスクエアーミラー メッキ(ブルーグラス) KIJIMA(キジマ) 36708226

203-9162 ミニスクエアーミラー メッキ(ブルーグラス) KIJIMA(キジマ) 36708226
203-9162 ミニスクエアーミラー メッキ(ブルーグラス) KIJIMA(キジマ) 36708226

ミニスクエアーミラー メッキ(ブルーグラス)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード36708226品番203-9162
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200

鏡面に青色ガラスを使用することで炎天下での日光の眩しさを軽減。目に優しい光を送ります。

種別仕様逆ネジ10mm適合ヤマハ右用寸法(mm)52×109
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36708217
2014-04-20
用途: 自転車
有限会社理容あさひ

商品はカッコいいのですが、見える範囲がもう少し広いほうが良いと思った。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする