※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ボールケースを精密プレス成形して、ボールを組み込んだスライダが無限直線運動する直道システムです。スライドレールと組み合わせて使用することで軽量・コンパクトで軽快な直線運動が得られます。【高耐食性】レール、取付プレート、ストッパなどの部品にオーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現しました。【低騒音】スライダ部を新設計することにより、従来品と比べ5dBA低騒音化を実現しました。
コストパフォーマンスには申し分無しですが、価格に見合ったガタがあり但し、ワークを左右から押さえる治具への転用の為程よいガタがワークにフィットしてくれるスライダ天面はSUSプレス板金で、歪が有る為、表面を修正して使いました強度的にも良いので精度を要求しない直動としての選択肢がある