2FBW2560XR+1040L スライドパック FBW2560XR形 スライダ2個 THK 36718236

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2FBW2560XR+1040L スライドパック FBW2560XR形 スライダ2個 THK 36718236
2FBW2560XR+1040L スライドパック FBW2560XR形 スライダ2個 THK 36718236

スライドパック FBW2560XR形 スライダ2個

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
寸法L0(mm)1040
内容量1セット注文コード36718236品番2FBW2560XR+1040L
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ボールケースを精密プレス成形して、ボールを組み込んだスライダが無限直線運動する直道システムです。スライドレールと組み合わせて使用することで軽量・コンパクトで軽快な直線運動が得られます。
【高耐食性】レール、取付プレート、ストッパなどの部品にオーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現しました。
【低騒音】スライダ部を新設計することにより、従来品と比べ5dBA低騒音化を実現しました。

用途複写機、工具キャビネット、各種電子装置のキャビネット、自動販売機、工作機械のスライドカバー、金銭登録機、カーテンウォールなどの軽負荷のスライド部に最適です。寸法B(mm)3寸法G(mm)40寸法L0(mm)1040寸法N1(mm)12セット内容スライドレール1本、スライダ2個ストローク(mm)968材質(本体)(スライドレール・取付けプレート)SUS304質量(g)(スライドレール)460、(スライダ)70材質(ケース)(ボールケース)SPCE材質(ボール)SUS440C材質(ストッパー)SUS430+NBR最大静許容荷重(N)(Pa)590、(Pb)150、(Pc)70RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36718141
2015-03-20
用途: 簡易型平行チャック用スライダとして
株式会社 吉理

コストパフォーマンスには申し分無しですが、価格に見合ったガタがあり
但し、ワークを左右から押さえる治具への転用の為
程よいガタがワークにフィットしてくれる
スライダ天面はSUSプレス板金で、歪が有る為、表面を修正して使いました
強度的にも良いので精度を要求しない直動としての選択肢がある

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする