曜日別特売
2FBW2560XRUU+400L スライドパック FBW2560XR形 スライダ2個 シール付 THK 36718281

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2FBW2560XRUU+400L スライドパック FBW2560XR形 スライダ2個 シール付 THK 36718281
2FBW2560XRUU+400L スライドパック FBW2560XR形 スライダ2個 シール付 THK 36718281

スライドパック FBW2560XR形 スライダ2個 シール付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法L0(mm)400
内容量1セット注文コード36718281品番2FBW2560XRUU+400L
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

ボールケースを精密プレス成形して、ボールを組み込んだスライダが無限直線運動する直道システムです。スライドレールと組み合わせて使用することで軽量・コンパクトで軽快な直線運動が得られます。
【高耐食性】レール、取付プレート、ストッパなどの部品にオーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現しました。
【低騒音】スライダ部を新設計することにより、従来品と比べ5dBA低騒音化を実現しました。

用途複写機、工具キャビネット、各種電子装置のキャビネット、自動販売機、工作機械のスライドカバー、金銭登録機、カーテンウォールなどの軽負荷のスライド部に最適です。寸法B(mm)5.5寸法G(mm)40寸法L0(mm)400寸法N1(mm)4セット内容スライドレール1本、スライダ2個ストローク(mm)323材質(本体)(スライドレール・取付けプレート)SUS304質量(g)(スライドレール)180、(スライダ)70材質(シール)NBR材質(ケース)(ボールケース)SPCE材質(ボール)SUS440C材質(ストッパー)SUS430+NBR最大静許容荷重(N)(Pa)590、(Pb)150、(Pc)70RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする