曜日別特売
2FBW2560XRUU+1040L スライドパック FBW2560XR形 スライダ2個 シール付 THK 36718367

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2FBW2560XRUU+1040L スライドパック FBW2560XR形 スライダ2個 シール付 THK 36718367
2FBW2560XRUU+1040L スライドパック FBW2560XR形 スライダ2個 シール付 THK 36718367

スライドパック FBW2560XR形 スライダ2個 シール付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可特別運賃4日以内出荷とは
寸法L0(mm)1040
内容量1セット注文コード36718367品番2FBW2560XRUU+1040L
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ボールケースを精密プレス成形して、ボールを組み込んだスライダが無限直線運動する直道システムです。スライドレールと組み合わせて使用することで軽量・コンパクトで軽快な直線運動が得られます。
【高耐食性】レール、取付プレート、ストッパなどの部品にオーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現しました。
【低騒音】スライダ部を新設計することにより、従来品と比べ5dBA低騒音化を実現しました。

用途複写機、工具キャビネット、各種電子装置のキャビネット、自動販売機、工作機械のスライドカバー、金銭登録機、カーテンウォールなどの軽負荷のスライド部に最適です。寸法B(mm)5.5寸法G(mm)40寸法L0(mm)1040寸法N1(mm)12セット内容スライドレール1本、スライダ2個ストローク(mm)963材質(本体)(スライドレール・取付けプレート)SUS304質量(g)(スライドレール)460、(スライダ)70材質(シール)NBR材質(ケース)(ボールケース)SPCE材質(ボール)SUS440C材質(ストッパー)SUS430+NBR最大静許容荷重(N)(Pa)590、(Pb)150、(Pc)70RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,050/税込1,155
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,600/税込1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする