※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)寸法L0(mm)300
内容量1セット注文コード36719137品番FBW50110XRUU+300L
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥7,698販売価格(税別)
【シール付タイプの特長】シール(特殊合成ゴムシール)によって、スライダ内への異物の侵入や潤滑油の漏れを防止します。またボールが転送するスライドレール転動面とスライドレール両側面に接触し、防じん効果を高めます。
ボールケースを精密プレス成形して、ボールを組み込んだスライダが無限直線運動する直道システムです。スライドレールと組み合わせて使用することで軽量・コンパクトで軽快な直線運動が得られます。
【高耐食性】レール、取付プレート、ストッパなどの部品にオーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現しました。
【低騒音】スライダ部を新設計することにより、従来品と比べ5dBA低騒音化を実現しました。