曜日別特売
VVF1.6×2C VVFケーブル カワイ電線 36719627

VVF1.6×2C VVFケーブル カワイ電線 36719627
VVF1.6×2C VVFケーブル カワイ電線 36719627

VVFケーブル

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
芯数(C)2
導体外径(Φmm)1.6
内容量1巻注文コード36719627品番VVF1.6×2C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

住宅等の屋内配線に使用されるビニル絶縁ビニルシースの平形ケーブルです。
施工内容に合わせてベストチョイスできる「ラインシリーズ」が揃っています。

種類電力ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)1.6全長(m)100シース標準厚さ(mm)1.5概算質量(kg/巻)9.5絶縁体標準厚さ(mm)0.8導体抵抗(mΩ)8.92RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-05
用途: 普通のコードです
細野運送株式会社

加工しやすいコードです
専用のストリッパーを使うことで作業スピードアップします

2024-10-15
用途: 配線工事
株式会社中島製作所

100Vの配線工事で使用、注文から届くまでが早く助かります。あとは価格が安くなればいうことなしです

1が参考にしています
対象商品 : 36719627
2023-12-15
用途: 電気配線の延長
その他業種

とても良い品ものでした。イルミネ-ションもつきました

1が参考にしています
対象商品 : 36719645
2018-08-19
用途: エアコン設置&メンテナンス
建設業・工事業

特に問題なく使ってます。過去にVVF2.0×2及び
1.6×3 も購入して使用してますが、特にどこが良いとか悪いとかないです。事故等もない当たり前ですが、今後とも宜しくお願いします。

対象商品 : 36719627
2018-09-26
用途: 電燈追加用
自動車・二輪車・自転車関連業

使用した感想はいたって普通のケーブルです。発注から納品が早いので確かります。

1が参考にしています
対象商品 : 36719627
2018-07-17
用途: 高い
株式会社TTS電気・ガス・熱供給・水道業

商品の価格が高すぎる
商品の価格が高すぎる
商品の価格が高すぎる

22が参考にしています
対象商品 : 36676087
2011-06-07
用途: 工場内配線

柔らかくて取り回ししやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする