汚れがよく落ちる、マジックリンしか使ってこなかったが、こちらの方が使いやすい。
このアメリカ版のシンプルグリーンを再販して欲しい。
代替品の方は成分が違い、洗浄力が落ちるので、是非、アメリカ版のシンプルグリーンの
再販を希望します。
貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。
昔TVショッピングで見て購入してから25年以上ずっと愛用しています。
家の台所周り・レジャー用品・オートバイ・自転車・自動車(下回り洗いやコーティング前の脱脂シャンプーとして)とマルチに使用しています。
とにかく衣類以外の何かを洗う時はこいつの出番というくらい多用しています。
ホームセンターで売っている特用ボトルは高いので、こちらで大分割安に購入出来て助かりました。
当然これからもリピートし続けるつもりです。
添加剤としてリンが微量でも入っていると汚れ落ちが大きく変わると知ったので、
輸入タイプの本製品を買いました。
パワーマジックリンなど、アルカリ性が強いと油性汚れは落ちるものの皮膚にダメージがあるが、
本品は弱アルカリ性で使いやすい。
とてもありがたく使用してます 綺麗に分解してくれて、べとつきや匂い残りもなく最高です。
一般的な油落としと比べると、落ちはそれほど良くないと思う。
軽度な油汚れであれば問題無い。
自転車やバイクなどには使いやすいと思う。
今まで市販の洗剤等で掃除していましたが 汚れが伸びるだけで全然取れず ストレスをかんじていました。モノタロウさんでこのシンプルグリーンを知り試した所 こんなに取れるの?と驚きました!結構原液かけてましたけど 水で薄めた方が良く取れる様なきがします。気に入ったので再度注文しました。掃除が楽しくなりますよ!
マジ、びびった!こんな落ちるとは思わなかった~
面倒くさがり屋な自分でも綺麗になりました
YouTube動画の様に汚れが綺麗に落ちます!
試したのは自転車
オイルで吸着した鉄粉や排気ガスのあの真っ黒な汚れが簡単に落ちる!
原液ストレートで使用しました。スプレーしてウエスで拭き取りしています
て事は、オートモービルや自動車、類似汚れの家庭用品にもいけるって事でしょうね
液体が素手に付着しても、痛くも痒くもありませんが、
油分をあれだけ除去できるので、早めにしっかり手洗いした方が
お肌には良いと思います
販売されている限り、継続購入したいと思う製品でした