曜日別特売
12594B2 純正補修用バルブ フィリップス 36792025

純正補修用バルブ

(11件のレビュー)
内容量1セット(2個)ガラス球形式S25タイプP21/4W(S25)定格電力(W)21/4注文コード36792025品番12594B2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

純正採用世界No.1ノーマルバルブ。
ECE基準(欧州統一品質基準)に適合した高品質バルブ。
輸入車にも対応。
車検対応。

タイプP21/4W(S25)ガラス球形式S25定格電圧(V)12定格電力(W)21/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-25
用途: 輸入車のメンテナンスに

実店舗では倍の価格で販売しているので、安価で提供して頂き助かります。

対象商品 : 36792095
2023-02-27
用途: 輸入車のメンテナンスに
運輸・通信業

輸入車の中にS25のダブル球でピン角が一般的な180°ではなくて150°のピン角違いの
バルブがあり、なかなか手に入りにくいのですがモノタロウさんで入手できました。
LEDが主流になる中、ニーズは少なくなってきているとは思いますがこれからも販売
していただければ助かります。

対象商品 : 36792061
2022-02-14
用途: ウインカーバルブ交換

個人の信頼性で選んでいますが特に問題なく使用できています。LEDが多い現在ですが、こちらの商品で失敗したことがないのでいつも選んでいます。

対象商品 : 36792025
2021-01-27
用途: 輸入車のメインテナンス(ポルシェ987ケイマン)
その他業種

製品はピン角150度でピッタリです。SBS配送のトラッキング表示?が思いのほか遅く、思いの外発送・集荷・配送が遅いなと感じていましたが、実際はその逆で予想より半日以上早く届きました。それそのものは素晴らしいのでトラッキング表示の方を改善頂けるとより良いと思いました。

対象商品 : 36792025
2020-10-04
用途: ブレーキランプ球切れ時
有限会社アーバンオート自動車・二輪車・自転車関連業

交換して以前よりも明るくなりました。賞品到着も迅速でした。

対象商品 : 36792025
2020-01-18
用途: 自家用車に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

地元のカーショップでは倍の価格で販売している。こちらで買えて満足。

対象商品 : 36791991
2020-04-16
用途: 車の電球交換
その他業種

値段も安いし、補修用とありますが、純正と変わりません。
全然使えます。

対象商品 : 36792095
2017-09-01
用途: 電球切れ交換
金融・保険業

他店より安く手に入りました。外車なのでこのような量販店には置いてないサプライ品を提供してもらえると助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする