ダイヤテックス
パイオラン(TM)テープ 標示テープ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1巻
注文コード
36794791
品番
H-06-SO
参考基準価格(税別)
¥1,276
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
糊残りの少ない標示テープ。手で簡単に切れて作業性抜群。
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.16
基材
ポリエチレンクロス
トラスコ品番
305-8255
文字内容
関係者以外立入禁止
質量(g)
250
粘着剤
アクリル系
粘着力(N/25mm[gf])
6[600]
アズワン品番
1-9660-03
RoHS指令(10物質対応)
対応