S34-234 ステンレス三角台車 Sタイプ(SSIC) エム・あい 36796087

※使用例

S34-234 ステンレス三角台車 Sタイプ(SSIC) エム・あい 36796087
S34-234 ステンレス三角台車 Sタイプ(SSIC) エム・あい 36796087
S34-234 ステンレス三角台車 Sタイプ(SSIC) エム・あい 36796087
S34-234 ステンレス三角台車 Sタイプ(SSIC) エム・あい 36796087

ステンレス三角台車 Sタイプ(SSIC)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
適合寸銅34.5cm用
内容量1台注文コード36796087品番S34-234
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,500

構造が大変シンプルで、丈夫で洗いやすく、汚れが落ちやすく衛生的です。
取付のナット、スプリングワッシャー、平ワッシャーもステンレス304です。

用途
厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、寸胴を使用する環境に最適。
HACCEP環境が必要な場所に。
適合寸銅34.5cm用内寸法(mm)Φ345×107(80)材質ステンレス(SUS304)車輪径(Φmm)50材質(車輪)ナイロンキャスター自在車3ケ、ストッパー2ケ付

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする