※使用例
エム・あい
ステンレス三角台車 Sタイプ(SSIC)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
適合
寸銅47.5cm用
寸銅33cm用
寸銅36cm用
寸銅27cm用
寸銅35.5cm用
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
36796148
品番
S47-247
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,600
構造が大変シンプルで、丈夫で洗いやすく、汚れが落ちやすく衛生的です。
取付のナット、スプリングワッシャー、平ワッシャーもステンレス304です。
用途
厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、寸胴を使用する環境に最適。
HACCEP環境が必要な場所に。
適合
寸銅47.5cm用
内寸法(mm)
Φ475×126(99)
材質
ステンレス(SUS304)
車輪径(Φmm)
50
材質(車輪)
ナイロン
キャスター
自在車3ケ、ストッパー2ケ付
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません