土牛
ネオグラス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
中 すべり止
中 すべり無
小 すべり無
中 すべり止
小 すべり止
頭径(Φmm)
29
29
27
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36796277
品番
01033
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
種類
仮枠ハンマー
頭径(Φmm)
29
全長(mm)
390
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
仮枠作業
サイズ
中 すべり止
頭の全長(mm)
137
質量(g)
650
注意
※色の指定はできません