曜日別特売
SB7504 リボン付き 長袖ブラウス フォーク(Nuovo) 36802071

SB7504 リボン付き 長袖ブラウス フォーク(Nuovo) 36802071
SB7504 リボン付き 長袖ブラウス フォーク(Nuovo) 36802071
SB7504 リボン付き 長袖ブラウス フォーク(Nuovo) 36802071
SB7504 リボン付き 長袖ブラウス フォーク(Nuovo) 36802071

リボン付き 長袖ブラウス

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可メーカー直送4日以内出荷とは
ホワイト
サイズ19号
内容量1枚注文コード36802071品番SB7504
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

おしゃれ感がアップするシャドーの千鳥柄

ホワイトサイズ19号胸囲(cm)118袖丈(cm)59着丈(cm)62混率(%)ポリエステル80、綿20生地ハウンドトゥース仕様リボン付、透け防止素材、洗濯機可種別長袖ブラウス肩幅(cm)44色番1性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-13
用途: 事務服として
日東製網株式会社製造業

10年以上愛用しています。
以前はリボン2種類ついているタイプもあったのですが、なくなっていて残念です。
2種類ついていなくてもいいので、リボンの種類を選べると嬉しいです。
洗濯後、アイロンなしで着られるのでとても助かっています。
今年の春頃に、他メーカーのブラウスを買ったのですが、
生地が気に入らず、今回はまたこちらのブラウスに戻しました。

対象商品 : 36801947
2018-06-04
用途: 事務所制服として購入
製造業

12年以上こちらの製品を愛用。摩耗の為、買い替え。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする