曜日別特売
JW-903 黒鳶手甲7型マジック おたふく手袋 36803033

JW-903 黒鳶手甲7型マジック おたふく手袋 36803033
JW-903 黒鳶手甲7型マジック おたふく手袋 36803033

黒鳶手甲7型マジック

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
グレー
内容量1双注文コード36803033品番JW-903
参考基準価格(税別)¥1,640販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
グレー扇内寸(cm)21扇外寸(cm)33幅(cm)14材質綿100%サイズフリー
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-20
用途: 服の保護

作業着の袖が傷みやすいのて着けています。
袖口のバタつきも抑えられて助かっています。

対象商品 : 36803042
2022-08-20
用途: 造園作業
杉村庭園

ホームセンターに適当なのが無くてここで思った通りの商品でとても良かったです

対象商品 : 36803024
2022-06-03
用途: 溶接時
建設業・工事業

裾が邪魔なときに使用していますが、ちょうどよいあんばいです。

対象商品 : 36803024
2020-07-06
用途: 植木の剪定
農・林・水産業

マジックテープ式なので着脱が楽です。手首の保護に良いです。

対象商品 : 36803042
2019-08-25
用途: 剪定作業、除草作業
建設業・工事業

マジックテープ式のためぴったりと装着でき、作業中に緩むという事はありませんでした。
生地も厚めで手首をしっかり保護してくれますし、耐久性もありそうです。

対象商品 : 36803024
2018-08-07
用途: 溶接作業
製造業

肌触りが、良かったです。もう少し柔らかければ最高です。

対象商品 : 36803033
2018-01-19
用途: 農作業
吉上プランニング

これはいい!もう6回購入しました。毎日使っても1年位持ちます。

1が参考にしています
対象商品 : 36803024
2017-11-03
用途: フープ取扱い作業時
運輸・通信業

洗濯してもマジックテープの部分が弱くなる事がなくとても長い期間使えます。手甲といえば黒鳶。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする